佐藤計量器製作所
放射温度計 SK-8950
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。
レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品
ストラップ
型式
SK-8950
寸法(mm)
42×80×143
測定範囲(℃)
-60~+550
精度(℃)
±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)
分解能(℃)
0.1
機能
MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)
電源(個)
アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)
距離係数
D:S=12:1
放射率設定
0.10~1.00(0.01ステップ)
レーザークラス
2
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384529
SK-8950
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください