ナリカ
放射温度計 MT-006
放射温度計
付属品
ストラップ
型式
MT-006
寸法(mm)
21×23×83
測定範囲(℃)
-33~+220
精度(℃)
±2%または±2のいずれか大きい方
分解能(℃)
0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)
機能
オートパワーオフ
電源(個)
LR44電池2(モニタ用付属)
距離係数
D:S=1:1
放射率設定
0.95(固定)
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384511
A05-6229
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください