曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4608件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65948271RNHM2-470L-AP-5-J2NSLA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948280RNHM2-470L-AP-5-J2NSLB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948289RNHM2-470L-AP-5-J2NSLC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948298RNHM2-470L-AP-5-J2NSLD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948307RNHM2-470L-AP-5-J2NSRA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948316RNHM2-470L-AP-5-J2NSRB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948325RNHM2-470L-AP-5-J2NSRC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948341RNHM2-470L-AP-5-J2NSRD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948350RNHM2-470L-AP-5-J2NSTA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948359RNHM2-470L-AP-5-J2NSTB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948368RNHM2-470L-AP-5-J2NSTC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948377RNHM2-470L-AP-5-J2NSTD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948386RNHM2-470L-AP-5-J2NSBA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948395RNHM2-470L-AP-5-J2NSBB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948411RNHM2-470L-AP-5-J2NSBC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948420RNHM2-470L-AP-5-J2NSBD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948429RNHM2-470L-AP-5-J4NSLA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948438RNHM2-470L-AP-5-J4NSLB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948447RNHM2-470L-AP-5-J4NSLC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948456RNHM2-470L-AP-5-J4NSLD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948465RNHM2-470L-AP-5-J4NSRA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948481RNHM2-470L-AP-5-J4NSRB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948490RNHM2-470L-AP-5-J4NSRC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948499RNHM2-470L-AP-5-J4NSRD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948508RNHM2-470L-AP-5-J4NSTA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948517RNHM2-470L-AP-5-J4NSTB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948526RNHM2-470L-AP-5-J4NSTC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948535RNHM2-470L-AP-5-J4NSTD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948551RNHM2-470L-AP-5-J4NSBA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948560RNHM2-470L-AP-5-J4NSBB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948569RNHM2-470L-AP-5-J4NSBC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948578RNHM2-470L-AP-5-J4NSBD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
167,980
184,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948587RNHM2-470L-AP-5-J2ASLA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948596RNHM2-470L-AP-5-J2ASLB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948605RNHM2-470L-AP-5-J2ASLC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948621RNHM2-470L-AP-5-J2ASLD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948630RNHM2-470L-AP-5-J2ASRA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948639RNHM2-470L-AP-5-J2ASRB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948648RNHM2-470L-AP-5-J2ASRC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948657RNHM2-470L-AP-5-J2ASRD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948666RNHM2-470L-AP-5-J2ASTA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948675RNHM2-470L-AP-5-J2ASTB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948691RNHM2-470L-AP-5-J2ASTC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948700RNHM2-470L-AP-5-J2ASTD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948709RNHM2-470L-AP-5-J2ASBA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948718RNHM2-470L-AP-5-J2ASBB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948727RNHM2-470L-AP-5-J2ASBC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948736RNHM2-470L-AP-5-J2ASBD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948745RNHM2-470L-AP-5-J4ASLA5ブレーキなし470L屋外形400/440
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65948761RNHM2-470L-AP-5-J4ASLB5ブレーキなし470L屋外形400/440
オープン
182,980
201,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする