曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキ付モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
全3968種類を絞り込む
減速比
枠番
使用環境
3968種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
端子箱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150955RNHM02-190R-B-5-J2NPLA5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65150971RNHM02-190R-B-5-J2NPLB5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65150980RNHM02-190R-B-5-J2NPLC5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65150989RNHM02-190R-B-5-J2NPLD5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65150998RNHM02-190R-B-5-J2NPRA5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151007RNHM02-190R-B-5-J2NPRB5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151016RNHM02-190R-B-5-J2NPRC5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151025RNHM02-190R-B-5-J2NPRD5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151041RNHM02-190R-B-5-J2NPTA5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151050RNHM02-190R-B-5-J2NPTB5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151059RNHM02-190R-B-5-J2NPTC5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151068RNHM02-190R-B-5-J2NPTD5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151077RNHM02-190R-B-5-J2NPBA5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151086RNHM02-190R-B-5-J2NPBB5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151095RNHM02-190R-B-5-J2NPBC5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151111RNHM02-190R-B-5-J2NPBD5190R屋内形200/220樹脂製・ラグ式
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151120RNHM02-190R-B-5-J4NPLA5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151129RNHM02-190R-B-5-J4NPLB5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151138RNHM02-190R-B-5-J4NPLC5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151147RNHM02-190R-B-5-J4NPLD5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151156RNHM02-190R-B-5-J4NPRA5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151165RNHM02-190R-B-5-J4NPRB5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151181RNHM02-190R-B-5-J4NPRC5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151190RNHM02-190R-B-5-J4NPRD5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151199RNHM02-190R-B-5-J4NPTA5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151208RNHM02-190R-B-5-J4NPTB5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151217RNHM02-190R-B-5-J4NPTC5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151226RNHM02-190R-B-5-J4NPTD5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151235RNHM02-190R-B-5-J4NPBA5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151251RNHM02-190R-B-5-J4NPBB5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151260RNHM02-190R-B-5-J4NPBC5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151269RNHM02-190R-B-5-J4NPBD5190R屋内形400/440樹脂製・ラグ式
オープン
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151278RNHM02-190R-B-5-J2AALA5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151287RNHM02-190R-B-5-J2AALB5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151296RNHM02-190R-B-5-J2AALC5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151305RNHM02-190R-B-5-J2AALD5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151321RNHM02-190R-B-5-J2AARA5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151330RNHM02-190R-B-5-J2AARB5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151339RNHM02-190R-B-5-J2AARC5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151348RNHM02-190R-B-5-J2AARD5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151357RNHM02-190R-B-5-J2AATA5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151366RNHM02-190R-B-5-J2AATB5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151375RNHM02-190R-B-5-J2AATC5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151391RNHM02-190R-B-5-J2AATD5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151400RNHM02-190R-B-5-J2AABA5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151409RNHM02-190R-B-5-J2AABB5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151418RNHM02-190R-B-5-J2AABC5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151427RNHM02-190R-B-5-J2AABD5190R屋外形200/220アルミ製・ラグ式
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151436RNHM02-190R-B-5-J4AALA5190R屋外形400/440アルミ製・ラグ式
オープン
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65151445RNHM02-190R-B-5-J4AALB5190R屋外形400/440アルミ製・ラグ式
オープン
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする