曜日別特売

焼きモンブラン(3個)

焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ焼きモンブラン(3個) - 四万十ドラマ

国産栗と四万十産にんじん芋を使用した、常温で楽しめる「焼きモンブラン」。
バターたっぷりのサブレ生地に、手しぼりのしっとりモンブランクリームを重ね、自然な甘さと香ばしさを引き出しました。
ギフトやおやつにもぴったりです。

用途
常温で楽しめる、新しいモンブラン
「冷やして食べるスイーツ」というイメージのモンブランを、もっと手軽に。
国産栗や四万十産にんじん芋を使い、常温で保存・お召し上がりいただける「焼きモンブラン」が誕生しました。
天日塩を使った香ばしいサブレ生地
土台には、バターたっぷりのサブレ生地を使用。
四万十の山のふもとでつくられた上質な天日塩「山塩小僧」を加えることで、甘さに深みとキレをプラスしました。
ひとつひとつ丁寧に”手しぼり”
モンブランクリームはすべて手作業でしぼり出し。
まるでバラの花のような繊細な見た目は、職人の丁寧な仕事の証です。
国産栗&四万十にんじん芋の贅沢な味わい
「焼きモンブラン」には国産栗を、
「焼きいもモンブラン」には四万十川流域産のにんじん芋を使用。
自然の甘さと豊かな香りが口いっぱいに広がります。
しっとり3層仕立てのリッチな食感
香ばしいサブレ、やさしい甘さのアーモンドクリーム、
そしてしっとりなめらかなモンブランクリームの3層構造。
「焼きいもモンブラン」には黒ごまをトッピングし、香ばしさとコクをさらにプラス。
ギフトにもぴったり
常温保存ができるので、贈り物やお土産にも最適。
上品で華やかな見た目と、ひと口で広がる豊かな風味が喜ばれています。
セット内容焼きモンブラン(3個)区分常温保存方法直射日光を避け常温で保存ください原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)、きび糖、白餡、バター(乳成分を含む)、アーモンドプードル、卵、小麦粉、生クリーム(乳成分を含む)、ラム酒、ブランデー、食塩内容量1箱(3個)
注意
※保存料を使用しておりませんので、開封後は当日中にお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66411375yaki_monburan3pcs
オープン
880
950(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国48¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方48¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする