曜日別特売

TRSレース カーボンクランク

TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランク - e13(イーサーティーン)

Gen3とは対照的に、Gen4クランクはQファクター、全体のプロファイル、ボリュームが大きく削減されています。スピンドルは非ドライブ側に移動し、チェーンガイドのセットアップとドライブトレインのメンテナンスが容易になりました。
チェーンラインは、ノンブースト、ブースト、スーパーブーストに対応しています。

適合チェーンリング:e13 SLチェーンリング (8mmオフセット)幅(mm)73mm/スピンドル径:30mmブラック/クランク長:175mm内容量1個
注意
※クランクのみの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447057EE04509
84,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする