曜日別特売

HelixR アルミクランク

HelixR アルミクランク - e13(イーサーティーン)HelixR アルミクランク - e13(イーサーティーン)HelixR アルミクランク - e13(イーサーティーン)HelixR アルミクランク - e13(イーサーティーン)

カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。
・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク
・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用
・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合
・セルフエクストラクティングボルトシステム
・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス
・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール
・3サイズのクランク長: 170mm、175mm
・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト

適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可)幅(mm)シェル:68&73mm/スピンドル径:30mmブラック/クランク長:170mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447066EE40217
55,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする