すべてのe*thirteenボトムブラケットに採用されたカスタムベアリングと高性能シールが、優れた耐久性とスムーズな回転を実現します。30mmスピンドル(RaceおよびPlusクランク)または24mmスピンドル(Baseクランク)のクランクで使用可能。68mm、73mm、83mmスレッドのBBシェルが付いたフレームに使用可能。グラベルBBは68mmのBSAシェルに適合し、ロード用スペーサーは不要です。全てのボトムブラケットには、1年間の保証が付いています。