曜日別特売

スマートフォン用グラフィー MiniX

スマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniX - HIKMICRO

電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。
iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。
使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。
QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。
リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。
付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。

用途
各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。
各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。
自動車整備用。
工場生産現場各工程の温度管理に。
付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0内容量1台
注意
※iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン用サーマルアプリ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479449MINI X
70,840
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする