1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。
三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)内容量1個