曜日別特売

ウッドサークル加湿器

ウッドサークル加湿器 - グリーンハウス

木目調デザインが魅力のUSB給電式卓上加湿器で、乾燥対策とインテリア性を両立したモデルです。
ナイトライト機能搭載、オレンジ・ブルー・オレンジゆらぎの3パターンで切替可能。癒しの灯りでリラックス空間を演出。
連続モードとインターバルモードを搭載。シーンに応じて加湿量を調整できます。
天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、香りと潤いを同時に楽しめます。
パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。出力5V/2A以上推奨。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。

付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書材質ABS(本体下部)、PP(タンク)質量(g)約217消費電力(W)約5.5電源DC5V/1.1A(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×119×123タンク容量(mL)140保証期間6か月LEDランプナイトライト:あり(オレンジ/ブルー/オレンジゆらぎ)連続加湿時間(時間)約9~15(ナイトライトOFF)オートパワーオフタンク内の水が無くなると電源オフ動作モード連続/インターバルRoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)約7~12(連続モード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67917565GH-UCHE-NW
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする