曜日別特売

超音波式キャンドルライト加湿器

超音波式キャンドルライト加湿器 - グリーンハウス

インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。
LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。
天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。
タンク容量は 100mL、加湿量は約 8~12mL/h、連続加湿時間は 約7~8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。
水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。

付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、PP、AS質量(g)約209消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155タンク容量(mL)100保証期間6か月LEDランプあり(点灯・ゆらぎ)連続加湿時間(時間)約7~8加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)約8~12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67917547GH-UCLHA-BE
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする