| 67919769 | WPS-2J | ベージュ | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919778 | WPS-2J-Z | ベージュ | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919787 | WPS-2K | ブラック | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919796 | WPS-2K-Z | ブラック | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919805 | WPS-2LB | ライトブラウン | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919821 | WPS-2LB-Z | ライトブラウン | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
出荷予定:2026年4月27日 |
| 67919830 | WPS-2M | ミルキーホワイト | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919839 | WPS-2M-Z | ミルキーホワイト | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919848 | WPS-2S | シルバー | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919857 | WPS-2S-Z | シルバー | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919866 | WPS-2T | チョコレート | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919875 | WPS-2T-Z | チョコレート | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919891 | WPS-2W | ホワイト | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919900 | WPS-2W-Z | ホワイト | WPS-2型 | 14 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/30A・60A | | |
|
| 67919909 | WPS-3J | ベージュ | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919918 | WPS-3J-Z | ベージュ | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919927 | WPS-3K | ブラック | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919936 | WPS-3K-Z | ブラック | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919945 | WPS-3LB | ライトブラウン | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919961 | WPS-3LB-Z | ライトブラウン | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919970 | WPS-3M | ミルキーホワイト | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919979 | WPS-3M-Z | ミルキーホワイト | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67919988 | WPS-3S | シルバー | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | ¥17,400 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 67919997 | WPS-3S-Z | シルバー | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | ¥17,400 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 67920006 | WPS-3T | チョコレート | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67920015 | WPS-3T-Z | チョコレート | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67920031 | WPS-3W | ホワイト | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|
| 67920101 | WPS-3W-Z | ホワイト | WPS-3型 | 22 | 【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A | | |
|