歩行補助器 アルコー/折りたたみ式

歩行補助器 アルコー/折りたたみ式 - アルコー歩行補助器 アルコー/折りたたみ式 - アルコー

パーキングロック・ブレーキ機能付きですので移乗時・歩行時に便利です。ブレーキレバーは角度調整が可能です。

材質本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、マット部/合皮レザー質量(kg)15キャスターΦ100mm(ストッパー2ヶ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×570×875~1035アズワン品番8-9172-01折りたたみ寸法(mm)570×220×1080手首回り(mm)345×265内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608727811S-X型
97,000
87,980
非課税商品
87,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする