超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子刃数4全長(mm)100刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)60ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)7内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全8種類を絞り込む
直径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510158RDSS 7.977.97
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68510167RDSS 7.987.98
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68510176RDSS 7.997.99
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68510185RDSS 8.018.01
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68510201RDSS 8.028.02
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68510210RDSS 8.038.03
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68510219RDSS 8.048.04
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68510228RDSS 8.058.05
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする