七星科学研究所
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極)
形状
プラグ
定格
125V-10A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
パッケージ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554380
NJC-163-PF<UL・CSAヒン>
正芯
NJC1
メスコンタクト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554389
NJC-163-PM<UL・CSAヒン>
逆芯
NJC2
オス
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください