LINKMAN
RCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ)
直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。
材質
亜鉛メッキ(シェル部)
色
青
備考
ねじ結線(芯)
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ
適合ケーブル外径(Φmm)
~7.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572790
RP-1141ZAG-B-BE
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください