曜日別特売

RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型) - LINKMANRCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型) - LINKMAN
材質真鍮(本体)、銅(はんだ端子)黒(カラーリング塗装)備考パネル取付用形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572625WTN20F6213GB
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする