LINKMAN
RCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型)
材質
メタル
色
黄
取付
パネル(非絶縁)
備考
ローコストジャック
形式
ストレート
コネクタ形状
ジャック
加工
【端子部】金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572659
WTN20F6213GY
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください