LINKMAN
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型)
仕様
【ラグ】無
定格
125V/10A
外径(Φmm)
11
コネクタ形状
絶縁ターミナル
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
取り外し性
【ツマミ】×
色(本体)
金
差込口
○
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572686
RJ-2000B-T/R
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください