LINKMAN
RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き)
材質
メタル
色
金(ラインカラー:白)
備考
はんだ結線
コネクタ形状
ジャック
加工
【端子部】金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572729
RJ-123GG-WHITE
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください