曜日別特売

RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) - LINKMAN

直径7mmまでのケーブルに対応したケーブルガード付きのRCAプラグ(ピンプラグ)です。

ボディーカラー:黒、ラインカラー:白(Lch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572747RP1310BPG-TEF-AWE7.0
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする