曜日別特売

RCAプラグ 赤 金メッキ

RCAプラグ 赤 金メッキ - LINKMAN

映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。

材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572546WTN19F6197GR
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする