LINKMAN
RCAプラグ 黒
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
材質
プラスチック
色
黒
形式
ストレート
内径(Φ)
【ケーブル引出部】5
コネクタ形状
プラグ
キャップ
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572501
WTN19F6197B
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください