MSK
RCAジャック 黒 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型
パネル取り付け(絶縁)
GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。
プラスチック(黒)部はΦ19と大型です。
材質
プラスチック
色
黒
形式
ストレート
コネクタ形状
ジャック
加工
【端子部】金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68570805
HRJ700クロ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください