曜日別特売

RCAジャック 黄 パネル取付型

RCAジャック 黄 パネル取付型 - MSKRCAジャック 黄 パネル取付型 - MSK

パネル取り付け(絶縁)
GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。
プラスチック(黄)部はΦ19と大型です。

材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570821HRJ700キ
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする