LINKMAN
DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)
内径(Φmm)
2.1
耐電圧
AC500V at 1minute
外径(Φmm)
5.5
定格電流(A)
5
定格電圧 DC V
24
絶縁抵抗
DC500V/100MΩ min
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615210
DS-1140R2-21
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください