曜日別特売

DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ)

DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ) - GB[制御機器]DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ) - GB[制御機器]DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ) - GB[制御機器]

基板取付け用の内径1.3mmサイズのDCジャックです。

タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68616077GB-DCJ-1320-BM
オープン
54
59(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする