キャノンコネクタ

キャノンコネクタ - ITTキャノンキャノンコネクタ - ITTキャノンキャノンコネクタ - ITTキャノンキャノンコネクタ - ITTキャノンキャノンコネクタ - ITTキャノン
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コネクタ形状
接触抵抗(mΩ)
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619961XLR2A12CAC20015ピンプラグ5以下2
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
68620031XLR432AC13310ピンレセプタクル5以下4
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
68620058XLR531AC1337.5ソケットレセプタクル10以下5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
68620067XLR532AC1337.5ピンレセプタクル10以下5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
68620076XLR-7-32AC1335ピンレセプタクル10以下7
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする