DINプラグ7ピン

DINプラグ7ピン - マル信無線電機

DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。

径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636341MP-017/8
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする