ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント

ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント - 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6870589603092159プラグ
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
6870594803091151リセプタクル
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする