27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)税込¥51,678~¥46,980~
モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥32,978¥29,980
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ホワイト/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥57,178¥51,980