ハウスホールドジャパン
湯煎できるポリ袋
食品衛生法適合の湯煎が出来るポリ袋です。
時短、ヘルシー、洗い物減をサポート。
穴があきにくい特殊シール加工で底にかかる圧力を分散。
保管しやすいBOXタイプ。
厚さ(mm)
0.01(1枚あたり)
色
半透明
縦(mm)
350(1枚あたり)
横(mm)
200(1枚あたり)
耐熱温度(℃)
100
素材
ポリエチレン
内容量
1箱(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767758
KF10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください