HIROSE(ヒロセ電機)
レセプタクル用キャップ
質量(g)
0.75
材質(キャップ)
ゴム
ロック
簡易ロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP68
ハウジング色
黒
内容量
1個
関連資料:
(0.57MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786335
HR30-6R-C(31)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください