診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor

診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor - LG

31.5インチ 8MP(3840×2160) IPS Blackディスプレイ
マルチ解像度モード(8/6/4MP)
輝度1000cd/m2(代表値)
フォーカスビューモード/病理モード
内蔵正面補正センサー
ダウンライト/ウォールライト

その他【色域】sRGB 100%質量(kg)セット(スタンド付き):13 / セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(待機時)1 / (オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)759×536~646×280※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】○(2PBP)【自動輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【DICOM Compliant】○【臨床病理学モード】○【照明】○【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比2000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 6ボタン保証期間5年間または製品使用時間20000時間以内(バックライト含む)の期間輝点(同一色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格UL(cUL):○ / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:2 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / ヘッドホン(ステレオミニジャック):1画面サイズ31.5インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879793732HQ713D-B
オープン
829,800
912,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする