31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)
JESRA X-0093(管理グレード1A)
DICOM Part 14適合
マルチ解像度モード,臨床病理学モード
フェイルオーバー機能
自動輝度調整,2方向ピボット
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:5.6 / スタンド装着時:7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、3.42A表面処理アンチグレア機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【臨床病理学モード】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)65コントラスト比1300:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(8bit+FRC)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:×2 / HDMI入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチデザイン4辺フレームレスデザインアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450内容量1台