パール金属
バープレミアム ダイヤカットワインクーラー2200
冷たさが長持ちする真空断熱構造。
外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます。
すのこ付き。
材質
ステンレス鋼、すのこ:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
2200
質量(g)
638
外径×高さH(Φmm×mm)
140×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932651
HC-373
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください