パール金属
バープレミアム ダイヤカットアイスペール1500
冷たさが長持ちする真空断熱構造。
外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます。
すのこ付き。
容量(mL)
1500
材質
ステンレス鋼、すのこ:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
603
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず 160×145×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932635
HC-372
1500
ハンドル含まず 160×145×155
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください