曜日別特売

電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型

電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 - パール金属電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 - パール金属電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 - パール金属電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 - パール金属

レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。
汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。
電子レンジに2個並べて調理できます。
積み重ねて収納OK。

材質本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム)、取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)質量(g)412深さ(mm)【本体】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×140×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932276HC-103
8,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする