パール金属
電子レンジ専用調理器具スピードクック 丸深型
レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。
汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。
深型なので煮物・鍋物調理ができます。
材質
本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム)、取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)
質量(g)
645
深さ(mm)
【本体】55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×230×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932267
HC-102
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください