ウェルファン
まごころステッキスリム ブラック
お求めやすい価格の頼れる杖。グリップが手に心地よくフィットし滑りにくいのが特長です
材質
握り:ABS、TPR、PP支柱:アルミ
色
ブラック
直径(Φmm)
先ゴム底:3.9
長さ(cm)
73~93(約2.5ピッチ)
パイプ径(Φmm)
手元19/杖先16
内容量
1本
注意
※〇細身でスタイリッシュなスリムタイプ〇グリップ力に優れた凹凸のある底面で、滑りにくいです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963679
009792
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください