クリスタル産業
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト L
丈夫で長持ちの日本製
材質
パイプ:アルミニウム
グリップ・先ゴム:合成ゴム
全長
94.5~127cm
色
ホワイト
穴径(Φmm)
先ゴム:22
寸法(cm)
グリップ~アームカフ:18.5~26、床~グリップ上端:76~101
握り部
直径39×長さ12.8cm
内容量
1本
注意
※ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963286
KR-93BB
¥
11,900
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください