ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト M

ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト M - クリスタル産業

丈夫で長持ちの日本製

材質

パイプ:アルミニウム
グリップ・先ゴム:合成ゴム
全長79~111.5cmホワイト穴径(Φmm)先ゴム:19寸法(cm)グリップ~アームカフ:18~26、床~グリップ上端:79~86握り部直径39×長さ11cm内容量1本
注意
※ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963277KR-104B
11,900
10,980
非課税商品
10,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする