クリスタル産業
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト S
丈夫で長持ちの日本製
材質
パイプ:アルミニウム
グリップ・先ゴム:合成ゴム
全長
79.5~104cm
色
ホワイト
穴径(Φmm)
先ゴム:19
寸法(cm)
グリップ~アームカフ:18.5~26、床~グリップ上端:61~78.5
握り部
直径31×長さ10.8cm
内容量
1本
注意
※ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963268
KR-76RB
¥
11,900
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください