エンジョイMCTゼリー200 個 ゴールドキウイ味

エンジョイMCTゼリー200 個 ゴールドキウイ味 - クリニコ

メーカーカップタイプゼリー製品でエネルギー量No.1

仕様形状:ゼリー、保存方法:常温保存、たんぱく質量:4.0g/1個72g、賞味期限:製造日より6か月材質原材料名:でんぷん分解物(国内製造)、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、カルニチン/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、カラメル色素、クチナシ色素、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)内容量1個
注意
※毎日のおいしいエネルギー補給に
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689735310658561
200
199
215(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする