クリニコ
エンジョイMCTゼリー200 個 ヨーグルト味
メーカーカップタイプゼリー製品でエネルギー量No.1
仕様
形状:ゼリー、保存方法:常温保存、たんぱく質量:4.0g/1個72g、賞味期限:製造日より6か月
材質
原材料名:でんぷん分解物、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、カルニチン/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
内容量
1個
注意
※毎日のおいしいエネルギー補給に
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973515
0658560
¥
200
¥
199
¥
215
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください