エンジョイハイカロリークリミール300 ケース コーンスープ味

エンジョイハイカロリークリミール300 ケース コーンスープ味 - クリニコ

1本125mLで300kcal摂取可能!

仕様125mlエネルギー:300キロkcal、たんぱく質7.5g、食物繊維3.0g/パック、シールド乳酸菌(R):100億個内容量1ケース(24個)
注意
※〇従来品の「エンジョイクリミール」と同量(1パック=125ml)のため負担を感じることなく、従来品比1.5倍となる300 kcalを摂れるハイカロリータイプの商品です。〇従来品と同様に、1パック当たりたんぱく質7.5g、シールド乳酸菌(R)
※3を100億個配合。〇小食の方や、体重増加の為のエネルギー蓄積が必要な方、リハビリ等を行っているためにより多くのエネルギー補給が必要な方にオススメの栄養補助飲料
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689734450659619
6,960
6,898
7,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする