ピンプラグ

ピンプラグ - カナレ電気ピンプラグ - カナレ電気

折れ強度に優れた業務用コネクタです。
ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。
Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)
(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。
F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。
F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。
F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。

種別ステレオフォンプラグ入数10個プラグ径(Φmm)6.3内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69009206F-16
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする