曜日別特売

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 - 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 - 日機

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの照明です。
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。
また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。

照度(Lx)1780色温度(K)5700電源(V)AC100寸法(mm)66×120×609消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:図面(0.03MB)取扱説明書:(2.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69104957NLSS03CBT-AC5105
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする