LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応

LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 - オーム電機

高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。
無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。
JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。
広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。

照度(Lx)1800以上(高さ40cm)色温度(K)2700~6500電球の種類LED(交換不可)定格出力24V 0.75Aブラック付属品ACアダプター、取扱説明書質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490演色指数(Ra)95内容量1台
取扱説明書:(1.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106269AS-LDR772K-K白色950/電球色450/昼光色49015
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする